INA NATR 20 PP/A STEUNROL

Looprol

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATR20-PP-A
Rubix:03112030
Fabrikant:0057270220000
EAN:4012802428056
INA NATR 20 PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATR 20 PP/A STEUNROL


INA looprol NATR 30 PP met axiaalgeleiding, afgedicht met bolvormig loopvlak, diameter inwendig 30 mm. diameter uitwendig 62 mm. breedte 29 mm.
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Ondersteunt hoge radiale belastingen en axiale belastingen als gevolg van kleine uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x47x47 mm
Logistiek gewicht234 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental2400 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15400 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 85,34 excl. BTW
/ stuk
€ 103,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden