Referenties
INA:NUTR15-X-A
Rubix:03119138
Fabrikant:0097724560000
EAN:4012802420012

Productdetails : INA NUTR 15 X/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 103 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6500 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15600 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,05 excl. BTW
/ stuk
€ 98,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen