Referenties
INA:NUTR30-X-A
Rubix:03119150
Fabrikant:0069426100000
EAN:4047643190671

Productdetails : INA NUTR 30 X/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 466 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,70 excl. BTW
/ stuk
€ 154,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen