Referenties
IKO:NART20VUUR
Rubix:03313482
Productdetails : IKO NATV 20 PP STEUNROL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,39 excl. BTW
/ stuk
€ 74,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen