Referenties
Gedore:225 E-60
Rubix:10029006
Fabrikant:8806040
EAN:4010883880602

Documenten
Productdetails : GEDORE NYLON HAMER D 60MM - 225 E-60
De GEDORE 225 E nylon hamer is ontworpen voor slagwerkzaamheden waarbij bescherming van het oppervlak vereist is. Deze hamer is uitgerust met verwisselbare nylon koppen en een essenhouten hamersteel en maakt gecontroleerde slagen mogelijk zonder overmatige markering van het bewerkte werkstuk.
Kenmerken:
De GEDORE 225 E nylon hamer beschikt over verwisselbare slagkoppen van slagvast nylon, waardoor hij kan worden aangepast aan slijtage en de gebruiksduur wordt verlengd. Het nylon, met een hardheid van 60 Shore D, beperkt het ontstaan van sporen op gevoelige oppervlakken en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte overdracht van de slagenergie. De essenhouten steel biedt een stabiele grip en draagt bij aan een gedeeltelijke demping van trillingen tijdens het slaan. Deze constructie maakt veelzijdig gebruik mogelijk bij toepassingen waarbij direct contact met een metalen hamer moet worden vermeden.
Specificaties:
• Gereedschapstype: nylon hamer
• Slagkoppen: verwisselbaar
• Materiaal koppen: nylon
• Hardheid koppen: 60 Shore D
• Materiaal steel: essenhout
• Magneet aanwezig: nee
Kenmerken:
De GEDORE 225 E nylon hamer beschikt over verwisselbare slagkoppen van slagvast nylon, waardoor hij kan worden aangepast aan slijtage en de gebruiksduur wordt verlengd. Het nylon, met een hardheid van 60 Shore D, beperkt het ontstaan van sporen op gevoelige oppervlakken en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte overdracht van de slagenergie. De essenhouten steel biedt een stabiele grip en draagt bij aan een gedeeltelijke demping van trillingen tijdens het slaan. Deze constructie maakt veelzijdig gebruik mogelijk bij toepassingen waarbij direct contact met een metalen hamer moet worden vermeden.
Specificaties:
• Gereedschapstype: nylon hamer
• Slagkoppen: verwisselbaar
• Materiaal koppen: nylon
• Hardheid koppen: 60 Shore D
• Materiaal steel: essenhout
• Magneet aanwezig: nee
Nylon hammer d 60 mm With exchangeable heads made from impact-resistant nylon With ash handle 60 Shore D
Sterke punten
• Beperkt markeringen op oppervlakken dankzij nylon slagkoppen
• Eenvoudig onderhoud door vervangbare koppen
• Stabiele hantering door essenhouten steel
• Voorkomt metaaloverdracht op gevoelige oppervlakken
• Geschikt voor diverse toepassingen met gecontroleerde slag
• Eenvoudig onderhoud door vervangbare koppen
• Stabiele hantering door essenhouten steel
• Voorkomt metaaloverdracht op gevoelige oppervlakken
• Geschikt voor diverse toepassingen met gecontroleerde slag
Toepassingen
Deze nylon hamer wordt gebruikt in omgevingen waar bescherming van onderdelen essentieel is, zoals montagewerkplaatsen, afstelposten en onderhoudsomgevingen. Hij is geschikt voor uitlijnings-, montage- en afstelwerkzaamheden aan mechanische componenten, met name wanneer het behoud van oppervlakken vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1340 g |
| Type | mallet |
| Lengte | 380 mm |
| Gewicht | 1340 g |
| Diameter | 60 mm |
| Handvat | essen |
| Materiaal | nylon; es (kop) / essen (steel) |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,73 excl. BTW
/ stuk
€ 52,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
