Referenties
Facom:860H.26
Rubix:10109431
EAN:3148517526839

Productdetails : FACOM PLAATWERKHAMER RONDE KOP 860H.26
De FACOM 860H plaatwerkhamer met ronde kop is ontworpen voor plaatwerk- en vormwerkzaamheden en combineert robuustheid met gebruikscomfort. Dankzij de doordachte constructie is dit een betrouwbaar gereedschap voor regelmatig gebruik in werkplaatsen.
Kenmerken:
Deze carrosseriehamer is uitgerust met een veilig handvat van hickoryhout, bekend om zijn hoge mechanische weerstand en uitstekende schokabsorptie. Het driedubbele bevestigingssysteem, bestaande uit twee stalen spieën en een houten spie, garandeert een optimale bevestiging van de kop en verhoogde veiligheid bij intensief gebruik. De ronde stalen kop, perfect uitgebalanceerd, is speciaal ontworpen voor plaatvormingswerkzaamheden, wat zorgt voor maximale efficiëntie en verminderde vermoeidheid van de gebruiker.
Specificaties:
• Handvat: hickory (lange vezels)
• Bevestigingssysteem: drievoudige bevestiging (2 stalen spieën + 1 houten spie)
• Materiaal kop: staal
• Type toepassing: carrosserie
• Markering: CE
• Kopdiameter: 26 tot 40 mm (afhankelijk van de referentie)
• Lengte: 297 tot 377 mm (afhankelijk van de referentie)
• Garantie: enkel wettelijke garantie (niet gedekt door levenslange garantie)
Normen:
• ISO 15603
• NF ISO 15601
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een referentie op het gebied van professioneel gereedschap en begeleidt het generaties ambachtslieden en industriëlen. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, innovatie en prestaties. Met meer dan 100 jaar expertise is Facom aanwezig in tal van sectoren, zoals de auto-industrie, het industriële onderhoud, de elektriciteitssector en de loodgietersbranche. Het bedrijf biedt een assortiment van meer dan 10.000 gereedschappen en opbergoplossingen, die allemaal zijn ontworpen volgens strenge normen op het gebied van betrouwbaarheid en robuustheid.
Kenmerken:
Deze carrosseriehamer is uitgerust met een veilig handvat van hickoryhout, bekend om zijn hoge mechanische weerstand en uitstekende schokabsorptie. Het driedubbele bevestigingssysteem, bestaande uit twee stalen spieën en een houten spie, garandeert een optimale bevestiging van de kop en verhoogde veiligheid bij intensief gebruik. De ronde stalen kop, perfect uitgebalanceerd, is speciaal ontworpen voor plaatvormingswerkzaamheden, wat zorgt voor maximale efficiëntie en verminderde vermoeidheid van de gebruiker.
Specificaties:
• Handvat: hickory (lange vezels)
• Bevestigingssysteem: drievoudige bevestiging (2 stalen spieën + 1 houten spie)
• Materiaal kop: staal
• Type toepassing: carrosserie
• Markering: CE
• Kopdiameter: 26 tot 40 mm (afhankelijk van de referentie)
• Lengte: 297 tot 377 mm (afhankelijk van de referentie)
• Garantie: enkel wettelijke garantie (niet gedekt door levenslange garantie)
Normen:
• ISO 15603
• NF ISO 15601
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een referentie op het gebied van professioneel gereedschap en begeleidt het generaties ambachtslieden en industriëlen. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, innovatie en prestaties. Met meer dan 100 jaar expertise is Facom aanwezig in tal van sectoren, zoals de auto-industrie, het industriële onderhoud, de elektriciteitssector en de loodgietersbranche. Het bedrijf biedt een assortiment van meer dan 10.000 gereedschappen en opbergoplossingen, die allemaal zijn ontworpen volgens strenge normen op het gebied van betrouwbaarheid en robuustheid.
d [mm]: 32L [mm]: 339L1 [mm]: 134Heft: 210.MHB29[g]: 570[kg]: 0,570
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid dankzij het drievoudige bevestigingssysteem dat loskomen van de kop voorkomt
• Hoog gebruikscomfort dankzij het hickoryhandvat dat trillingen efficiënt absorbeert
• Veelzijdigheid met verschillende beschikbare afmetingen, afgestemd op elke toepassing
• Hoog gebruikscomfort dankzij het hickoryhandvat dat trillingen efficiënt absorbeert
• Veelzijdigheid met verschillende beschikbare afmetingen, afgestemd op elke toepassing
Toepassingen
De FACOM 860H carrosseriehamer met ronde kop is speciaal ontworpen voor plaatwerk en metaalvormingswerkzaamheden. Hij wordt gebruikt in autowerkplaatsen en industriële onderhoudsomgevingen voor uitdeuken, vormgeven en afwerken van metalen platen. Dankzij het ergonomische ontwerp en de verschillende uitvoeringen is deze hamer ideaal voor carrosseriebouwers, monteurs, vaklieden en onderhoudstechnici. Of het nu gaat om uitlijn-, afwerk- of precisiewerk, dit product is een onmisbaar gereedschap voor professionals die betrouwbaarheid en efficiëntie eisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 300x114x28 mm |
| Gewicht verpakking | 380 g |
| Type | plaatwerkhamer |
| Sectie | 26 mm |
| Lengte | 297 mm |
| Gewicht | 340 g |
| Diameter | 26 mm |
| Vorm | rond |
| Lengte kop | 114 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,13 excl. BTW
/ stuk
€ 36,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
