SPARTEX RVS A2 FLENS(BORG)MOER VERTAND D6926 M5
Nylstop moer met gekartelde basis
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHNYLCRAN5A2-70
Rubix:08258849
Fabrikant:692625
EAN:4043377151001


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 6926 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENS(BORG)MOER VERTAND D6926 M5
SPARTEX RVS A2-70 FLENS(BORG)MOER VERTAND D6926 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 6926 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Sleutel | sw8 |
| Type | gekerfd |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 42,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen