Referenties
Fabory:15060.120.001
Rubix:08961492
EAN:8715492583420

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
Productdetails : RVS A2 KALEI ZETMOER M12
Zetmoer RVS A1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,2 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 868,98 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 1.051,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen