SPARTEX RVS A4-80 FLENS(BORG)MOER D6926 M5

Nylstop moer met gekartelde basis

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHNYLLIS5A4-80
Rubix:A0826789
Fabrikant:6926405
EAN:4043377267979
SPARTEX RVS A4-80 FLENS(BORG)MOER D6926 M5
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 6926
Diameter schroefdraad5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 FLENS(BORG)MOER D6926 M5


SPARTEX RVS A4-80 FLENS(BORG)MOER D6926 M5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 6926
Diameter schroefdraad5 mm
Voor schroevenm5
Kwaliteitsklassea4-80
Sleutelsw8
Typeglad
Type bedradingmetrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,40 excl. BTW
/ 500 stuks
82,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

Voor schroeven

Select varianten (24)