Referenties
Spartex:ECFNYL10.8Z/100
Rubix:08961336
Fabrikant:000985.08100.9100.000
EAN:4043952346501


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M10
Zeskantmoeren, zelfborgend, lage vorm M.10 verzinkt staal DIN 985 (ISO10511) Aanhalen = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1120 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10