SPARTEX RVS A2 FLENS(BORG)MOER D6926 M6

Nylstop moer met gekartelde basis

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHNYLLIS6A2-70
Rubix:08258854
Fabrikant:6926206
EAN:4043377151018
SPARTEX RVS A2 FLENS(BORG)MOER D6926 M6
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 6926
Diameter schroefdraad6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENS(BORG)MOER D6926 M6


SPARTEX RVS A2-70 FLENS(BORG)MOER D6926 M6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 6926
Diameter schroefdraad6 mm
Voor schroevenm6
Kwaliteitsklassea2-70
Sleutelsw10
Typeglad
Type bedradingmetrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,09 excl. BTW
/ stuk
0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

Voor schroeven

Select varianten (24)