SIMRIT O-RING 41,2X5,7 72NBR872

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:445683
Rubix:04161872
Fabrikant:445683
SIMRIT O-RING 41,2X5,7 72NBR872
Technische samenvatting
Binnendiameter41,2 mm
Snoerdikte5,7 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 41,2X5,7 72NBR872


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 41,20 5,70 72 NBR 872

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te kunnen dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,544 g
Binnendiameter41,2 mm
Snoerdikte5,7 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A72 Shore
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,99 excl. BTW
/ stuk
26,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen