SKF HMV 44/233983 DICHTINGSSET

O-ring set

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:HMV 44/233983
Rubix:03100708
EAN:7316577084828
SKF HMV 44/233983 DICHTINGSSET
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SKF HMV 44/233983 DICHTINGSSET


Het reserveonderdeel SKF HMV 44/233983 is een O-ringset, metrisch, maat 44

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeo-ring set
Buitendiameter306 mm
Breedte44 mm
Seriehmv
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,22 excl. BTW
/ stuk
103,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen