Referenties
SKF:OR 113.67X5.33-N70
Rubix:04085159
Fabrikant:528241
EAN:7316571693354

Productdetails : SKF O-RING 113,67X5,33 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,5 g |
| Binnendiameter | 113,67 mm |
| Snoerdikte | 5,33 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,87 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 132,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
