Referenties
SKF:OR 202.79X3.53-N70
Rubix:04085208
Fabrikant:527759
EAN:7316571697635

Productdetails : SKF O-RING 202,79X3,53 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,4 g |
| Binnendiameter | 202,79 mm |
| Snoerdikte | 3,53 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,03 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 61,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
