Referenties
SKF:OR 91.44X5.33-N70
Rubix:04084765
Fabrikant:526778
EAN:7316571692227

Productdetails : SKF O-RING 91,44X5,33 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 91,44 mm |
| Snoerdikte | 5,33 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,68 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 104,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
