Referenties
SKF:OR 27.0X2.0-N70
Rubix:04082570
Fabrikant:527573
EAN:7316571704036

Productdetails : SKF O-RING 27X2 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Binnendiameter | 27 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
