Referenties
SKF:OR 50.0X1.5-N70
Rubix:04082645
Fabrikant:527152
EAN:7316571719993

Productdetails : SKF O-RING 50X1,5 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Snoerdikte | 1,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 83,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
