Referenties
SKF:OR 86.0X2.5-N70
Rubix:04082721
Fabrikant:526823
EAN:7316571691664

Productdetails : SKF O-RING 86X2,5 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,5 g |
| Binnendiameter | 86 mm |
| Snoerdikte | 2,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 203,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
