Referenties
SKF:OR 9.25X1.78-N70
Rubix:04083884
Fabrikant:526796
EAN:7316571699349

Productdetails : SKF O-RING 9,25X1,78 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 9,25 mm |
| Snoerdikte | 1,78 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
