Referenties
SKF:OR 9.5X2.0-N70
Rubix:04081849
Fabrikant:526789
EAN:7316571699462

Productdetails : SKF O-RING 9,5X2 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 9,5 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 86,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
