Referenties
Iscar:O45MT 050505-RM IC328
Rubix:20793124
Fabrikant:5601921

Technische samenvatting
| Schakering | rm |
|---|---|
| Profiel | chammill octogonaal voor 45° facing |
| Richting | rechter |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT O45MT 050505-RM IC328 5601921
O45MT - CHAMMILL achthoekige indexeerbare freesinserts voor een hoek van 45°. Onderdeel van de multifunctionele CHAMELEON-lijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,01 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,1 g |
| Schakering | rm |
| Profiel | chammill octogonaal voor 45° facing |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 5 mm |
| Type plaatje | o45mt 050505-rm |
| Draad | 0,5 mm |
| Type | chammill |
| Snijdiameter | 11,54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 208,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen