FESTO DIN-RAILBEVESTIGING OABM-H 549461

OABM bevestigingselement

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:OABM-H
Rubix:05118846
Fabrikant:549461
EAN:4052568051914
FESTO DIN-RAILBEVESTIGING OABM-H 549461
Technische samenvatting
Typemontage op hoedrail
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DIN-RAILBEVESTIGING OABM-H 549461


h-rail Bevestiging OABM-H voor vacuümgenerator OVEM Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, Max. aanhaalmoment, H-rail Bevestiging=0,8 Nm, Productgewicht=52 g, Materiaalinformatie, H-rail Bevestiging=(* staal, * gegalvaniseerd), Materiaalspecificatie=conform aan RoHS
H-rail mounting OABM-H 549461

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemontage op hoedrail
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,29 excl. BTW
/ stuk
11,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen