FESTO REGELPLAAT VABF-S2-1-R1C2-C-6 546083

VABF-functie-element voor type 44 VTSA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S2-1-R1C2-C-6
Rubix:05127822
Fabrikant:546083
EAN:4052568184308
FESTO REGELPLAAT VABF-S2-1-R1C2-C-6 546083

Technische samenvatting

Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S2-1-R1C2-C-6 546083


reduceerplaat VABF-S2-1-R1C2-C-6 Voor ventieleiland VTSA, standaard poortpatroon volgens 5599-2, tot maximaal 6 bar. Breedte = 42 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, Bevestigingspositie = elke, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 1, Regelaarsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84818079
€ 155,50 excl. BTW
/ stuk
€ 188,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen