FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-57A-91 1210419
Parallelkit EAMM-U-60
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-60-D32-57A-91
Rubix:05115390
Fabrikant:1210419
EAN:4052568228644

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-57A-91 1210419
Parallelkit EAMM-U-60-D32-57A-91 Grootte=60, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-60-D32-57A-91 1210419
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1274,77 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,88 excl. BTW
/ stuk
€ 471,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen