BAHCO RINGSLEUTEL 3VDE 7MM 2MV-7

Offset ringsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2MV-7
Rubix:A0770329
EAN:7314150121083
BAHCO RINGSLEUTEL 3VDE 7MM 2MV-7

Technische samenvatting

Opening7
Lengte140 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL 3VDE 7MM 2MV-7


Geïsoleerde afgebogen ringsleutels. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900, bek opening volgens ISO 691, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 3 laags gekleurde isolatiecoating. 12 kant Dynamic-Drive Profiel.

Sterke punten

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Opening tolerance according to ISO 691
12-Point Dynamic-Drive™ profile
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Made of high performance alloy steel
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht60 g
Opening7
Lengte140 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter16 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 28,67 excl. BTW
/ stuk
€ 34,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen