Referenties
Stahlwille:41091416
Rubix:10122873
EAN:4018754022052



Productdetails : STAHLWILLE STARTERSLEUTEL 27-14 X 16
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Sterke punten
•ISO 3318
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x63x179 mm |
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Opening | 14x16 |
| Lengte | 179 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,40 excl. BTW
/ stuk
€ 37,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
