FESTO DRUKINDICATOR OH-10 9791

OH Optische weergave

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:OH-10
Rubix:05104214
Fabrikant:9791
EAN:4052568020873
FESTO DRUKINDICATOR OH-10 9791
Technische samenvatting
Typedrukindicator
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKINDICATOR OH-10 9791


drukindicator OH-10 Werkdruk=1,4 - 8 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over bedienings- en stuurmiddel=gesmeerde werking mogelijk (later nodig voor verder gebruik), Omgevingstemperatuur=-10 - 80 °C, Productgewicht=4 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukindicator
Aangepaste tariefcode90262080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,37 excl. BTW
/ stuk
21,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen