Referenties
Festo:OH-8-RT
Rubix:05104213
Fabrikant:10088
EAN:4052568065638

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKINDICATOR OH-8-RT 10088
drukindicatie OH-8-RT Werkdruk = -1 - 8 bar, werkmiddel = perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over bedienings- en stuurmiddel = gesmeerde werking mogelijk (later nodig voor verder gebruik), omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C, pneumatische aansluiting = nippelschroefkoppeling PK-3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | drukindicator |
| Aangepaste tariefcode | 90262080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,70 excl. BTW
/ stuk
€ 43,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen