FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-10-M1-L 1361869
Aansluitprofiel VABM-C8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-10-M1-L
Rubix:05110500
Fabrikant:1361869
EAN:4052568230982

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-10-M1-L 1361869
Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-10-M1-L Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=10, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Terminal strip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 922,9 g |
| Type | verbindingsstang voor vofb, vuvb-12 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,85 excl. BTW
/ stuk
€ 454,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen