FESTO DRUKINDICATOR OH-8-BL 10090

OH Optische weergave

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:OH-8-BL
Rubix:05104210
Fabrikant:10090
EAN:4052568065652
FESTO DRUKINDICATOR OH-8-BL 10090

Technische samenvatting

Typedrukindicator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKINDICATOR OH-8-BL 10090


drukindicatie OH-8-BL Werkdruk = -1 - 8 bar, Werkmiddel = perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over bedienings- en stuurmiddel = gesmeerde werking mogelijk (later nodig voor verder gebruik), Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C, Pneumatische aansluiting = nippelschroefkoppeling PK-3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukindicator
Aangepaste tariefcode90262080
€ 35,70 excl. BTW
/ stuk
€ 43,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen