FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-6-P53 8026223
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-25-G12-6-P53
Rubix:05131496
Fabrikant:8026223
EAN:4052568279240

Documenten
Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-6-P53 8026223
toevoerspruitstuk VABM-B10-25-G12-6-P53 Roosterafmeting = 27,5 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 6, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 586 g
Supply manifold VABM-B10-25-G12-6-P53 8026223
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,44 excl. BTW
/ stuk
€ 70,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen