Referenties
Dichtomatik:17122
Rubix:04030817
Fabrikant:17122

Productdetails : OLIEKEERRING 27X47X6 A
Standaarduitvoering conform DIN 3760 Met trekveer Zonder beschermlip Rubberen buitenmantel
Radiale asafdichtingen zijn montageklare afdichtingselementen met een radiaal geplaatste afdichtlip voor het afdichten van assen en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstevigingsring en een ringvormige spiraalveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 27 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden