Referenties
SKF:12X22X5 HMSA10 V
Rubix:04083087
Fabrikant:522189
EAN:7316572542262

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 12X22X5 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
