BAHCO OLIE NEVELAAR BPN251

Olie nevelaar 1/4" BPN251

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BPN251
Rubix:A0770410
EAN:7314150137589
BAHCO OLIE NEVELAAR BPN251

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO OLIE NEVELAAR BPN251


Olie nevelaar 1/4". Smeert de lucht voor een goede werking en langere levensduur van het luchtgereedschap.

Sterke punten

•Lubricates the air to ensure proper operation and longer lifetime of air tools

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht105 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Aansluiting 11/4
Aangepaste tariefcode82055980
17,21 excl. BTW
/ stuk
20,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen