Referenties
SKF:11299
Rubix:04080423
Fabrikant:522588
EAN:0085311009768


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,37 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 11299
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Buitendiameter | 50,37 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,84 excl. BTW
/ stuk
€ 9,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen