Referenties
SKF:17X47X7 CRW1 R
Rubix:04081305
Fabrikant:519198
EAN:0085311004985

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 17X47X7 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,74 excl. BTW
/ stuk
€ 11,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
