Referenties
SKF:115X150X12 CRW1 R
Rubix:04083981
Fabrikant:522504
EAN:0085311036252


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 115,01 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 150,19 mm |
| Breedte | 11,99 mm |
Productdetails : SKF OLIEKEERRING 115X150X12 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115,6 g |
| Binnendiameter | 115,01 mm |
| Buitendiameter | 150,19 mm |
| Breedte | 11,99 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,01 excl. BTW
/ stuk
€ 44,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen