Referenties
SKF:19778
Rubix:04080539
Fabrikant:517894
EAN:0085311022217


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,22 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 19778
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,4 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 68,22 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,47 excl. BTW
/ stuk
€ 10,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen