Referenties
SKF:19992
Rubix:04080542
Fabrikant:517830
EAN:0085311022583


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 19992
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,82 excl. BTW
/ stuk
€ 11,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen