Referenties
SKF:17X40X10 HMSA10 V
Rubix:04084054
Fabrikant:519213
EAN:7316572543153

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 17X40X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,2 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
