Referenties
SKF:27268
Rubix:04080588
Fabrikant:515110
EAN:0085311028257


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 27268
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40,8 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen