Referenties
SKF:36X60X8 CRW1 R
Rubix:A0930866
Fabrikant:512883
EAN:0085311013857

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 36X60X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,1 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
