OLIEKEERRING 75X95X13MM WAS NBR70

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67039181
Rubix:A0921582
Fabrikant:67039181
OLIEKEERRING 75X95X13MM WAS NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 75X95X13MM WAS NBR70


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht55 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000