Referenties
SKF:70X90X12 HMSA10 RG
Rubix:04085054
Fabrikant:506188
EAN:7316572552544

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 70X90X12 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,6 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
