Referenties
SKF:12X22X5 HMS5 RG
Rubix:04081953
Fabrikant:522188
EAN:7316572548158

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 12X22X5 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
