Referenties
SKF:11134
Rubix:04085608
Fabrikant:522667
EAN:0085311009515


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 41,25 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 11134
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Buitendiameter | 41,25 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,10 excl. BTW
/ stuk
€ 26,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen