Referenties
SKF:15142
Rubix:04085639
Fabrikant:520220
EAN:0085311015271


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 15142
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,4 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,41 excl. BTW
/ stuk
€ 7,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen