Referenties
SKF:17387
Rubix:04085666
Fabrikant:518991
EAN:0085311018517


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 17387
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,1 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen