Referenties
SKF:19220
Rubix:04085679
Fabrikant:518081
EAN:0085311021197


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,23 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 19220
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 49,23 mm |
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,21 excl. BTW
/ stuk
€ 13,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen